広口試薬ボトル(HDPE 白色)

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1本) 注文コード 61959006 品番 BS-BOT-RW8-HDPEW-1
参考基準価格(税別)¥35 販売価格(税込) ¥37
販売価格(税別)
34

薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。
化学工場や実験室などでご活用いただけます。
パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。
液体や粉末・固体試料の出し入れがしやすい広口ボトルです。
原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。
-100℃までの超低温化での保存が可能です。
薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。
pH 5〜9までの範囲内でご利用下さい。

用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管 性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応 材質本体/HDPE、キャップ/PP 容量(mL)8 高さ(mm)45 質量(g)6.2 口内径(Φmm)14 胴径(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※一部HDPEに適さない液体(アセトンやクロム酸など)には使用できません。
※非滅菌仕様です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-08
用途:
アクリル接着剤の移し替え

アクリル用流し込み接着剤をこの容器に移し替えてシリンジで吸い上げて使いました。
少ない量を移し替えるのにちょうどよい大きさで、安価なので消耗品としては良い容器です。

2025-03-01
用途:
模型製作の塗料入れ
サービス業

模型用塗料を希釈や混色したものの保管に使用。ボトルが透明ではないので入れたもの色がわかりにくいが安いので妥協。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする