E8WSDC12-32.768K TR 水晶振動子 表面実装 1袋 10個入 Ecliptek 61959049

水晶振動子 表面実装 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード61959049品番E8WSDC12-32.768K TR
参考基準価格(税別)¥2,710販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

Ecliptek E8WS シリーズ水晶発振器の公称周波数は 32.768 kHz です。負荷容量: 12.5 pF テープ及びリールのパッケージング
Ecliptek E8WS シリーズ水晶発振器の公称周波数は 32.768 kHz です。負荷容量: 12.5 pF テープ及びリールのパッケージング。

仕様●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:12.5pF●寸法:3.2x1.5mmアズワン品番65-7145-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする