曜日別特売
ガンメタ(096830) マイクロキャストスプール BC5252R2 Avail(アベイル) 61960030

マイクロキャストスプール BC5252R2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ガンメタ注文コード61960030品番ガンメタ(096830)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

Availオリジナルの6P-Brakeが装着済みですので、純正スプールと入れ替えるだけで使用できます。
シリーズ中最大のラインキャパシティを持ちますので、中型から大型のトップウォータープラグでのバスフィッシングにおすすめです。
また、スプール軽量化の恩恵でタックルをそのままに小型のルアーもキャストできるので、1つのタックルで扱えるルアーの幅が広がります。

適合機種【五十鈴工業】BC520/521SSS BC520/521X BC521ABC【TRY-ANGLE】BC521SSS-T BC520/521X-T【メガバス】パガーニP300R・P300L【フロッグプロダクツ】トイマシーンスーパーレイティブ トイマシーンスーパーレイティブDX【その他】BC520シリーズの互換機種であれば適合材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン ブレーキブロック:ナイロンガンメタサイズブレーキブロック:3.5mm×6個質量(g)約11.0 ※オリジナル6P-Brakeを装着した状態溝深さ(mm)5.2ベアリング内径(Φmm)【スプールピニオン側】4 【遠心ブレーキ側】4 ※純正ベアリングサイズは両側5ベアリング外径(Φmm)【スプールピニオン側】9 【遠心ブレーキ側】9 ※純正ベアリングサイズは両側9ベアリング幅(mm)【スプールピニオン側】4 【遠心ブレーキ側】4 ※純正ベアリングサイズは両側3糸巻量ナイロン3.5号(14lb)-60m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする