無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61961016 品番 JBCN1020C
参考基準価格(税別)¥1,091,700 販売価格(税込) ¥1,088,780
販売価格(税別)
989,800

キャスターがついていてどこにでも自由に移動可能。
使用時に四方向のアウトリガーの足を張り出し、土台をがっしり固定することにより安定し作業が安全。
クリーンルーム仕様にも対応。ホイスト付。
アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっていますので、有効に働き大変広い作業範囲を確保します。
周りに障害物がない場合に、アーム全体が360°回転できますので、作業範囲が広く、便利です。

吊下荷重(kg)100 揚程(m)3.0 質量(kg)449 寸法H(mm)3263 寸法L1(mm)2110 寸法F(mm)405 寸法S(mm)1987 寸法D(mm)150 寸法L2(mm)1000 寸法T(mm)10 寸法h(mm)15 寸法A(Φmm)60 寸法S2(mm)915 寸法S4(mm)800
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥29,900 / 税込 ¥32,890
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする