無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61961244 品番 JHCN1640KN
参考基準価格(税別)¥635,000 販売価格(税込) ¥637,780
販売価格(税別)
579,800

自在アームスライド式。
コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置。
近くに固定する柱がなく、天井も高く床以外に固定できない場所での使用に最適。
アームの組立・分解が簡単。

吊下荷重(kg)160 型式床固定・アームスライド型 質量(kg)363 寸法H(mm)3340 寸法t(mm)16 寸法S(mm)4020 寸法D1(Φmm)Φ194×6 寸法D2(Φmm)600 寸法d(Φmm)8-Φ20 寸法h1(mm)340 寸法h2(mm)110 寸法H1(mm)1430 寸法H2(mm)760 寸法W1(mm)570 寸法W2(mm)3315 寸法H3(mm)166 寸法S1(mm)2720 寸法S2(mm)300 寸法W3(mm)135 寸法P(Φmm)500
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥85,000 / 税込 ¥93,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする