スーパーツール
スーパーツールの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
スーパーツールの ジブクレーン・サドル・クイッククレーン
無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61961253
品番
JHCN2540KN
参考基準価格(税別)
¥729,200
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
自在アームスライド式。
コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置。
近くに固定する柱がなく、天井も高く床以外に固定できない場所での使用に最適。
アームの組立・分解が簡単。
吊下荷重(kg)
250
型式
床固定・アームスライド型
質量(kg)
483
寸法H(mm)
3390
寸法t(mm)
16
寸法S(mm)
4023
寸法D1(Φmm)
Φ219×6
寸法D2(Φmm)
600
寸法d(Φmm)
8-Φ20
寸法h1(mm)
390
寸法h2(mm)
110
寸法H1(mm)
1385
寸法H2(mm)
805
寸法W1(mm)
570
寸法W2(mm)
3318
寸法H3(mm)
216
寸法S1(mm)
2720
寸法S2(mm)
300
寸法W3(mm)
135
寸法P(Φmm)
500
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
90,000
/
税込
¥
99,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません