スーパーツール
スーパーツールの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
スーパーツールの ジブクレーン・サドル・クイッククレーン
無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61961287
品番
JHCN2540HN
参考基準価格(税別)
¥572,200
販売価格(税込)
¥582,780
販売価格(税別)
¥
529,800
バスケットに入れる
自在アームスライド式。
建屋等のH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組立設置。
天井の低い所でも上部よりの引張部がないため、空間を有効に活用。
アームの組立・分解が簡単。
吊下荷重(kg)
250
型式
柱取付・アームスライド型
質量(kg)
228
寸法S(mm)
4128
寸法W(mm)
230
寸法d(Φmm)
14
寸法h1(mm)
390
寸法h2(mm)
110
寸法K(mm)
128
寸法P1(mm)
180
寸法P2(mm)
170
寸法P3(mm)
200
寸法W1(mm)
870
寸法W2(mm)
3123
寸法S1(mm)
4000
寸法S2(mm)
2400
寸法W3(mm)
135
寸法S3(mm)
2800
寸法Y1(mm)
550
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
80,000
/
税込
¥
88,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません