キタムラ産業
キタムラ産業の 立看板/工事看板
キタムラ産業の 立て看板
スリム看板 蛍光イエロープリズム反射
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61961332
品番
KBS-3APY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
42
種類から選べます
他の種類を見る
通常の看板より幅が小さく、電柱に収まるサイズです。
NETIS登録の高輝度反射シートにて夜間での視認性も抜群です。
文字内容
片側通行
仕様
鉄枠付
材質
鉄板
色
蛍光イエロー(プリズム反射)
取付方式
スタンド式
寸法(幅W×高さH)(mm)
275×1400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。