精密ポテンショメータ 1W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61961508 品番6639S-5-203
参考基準価格(税別)¥6,670 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

Bourns 6639S-5-203 精密ポテンショメータは、20、000 Ω の抵抗を備え、精度と信頼性が重要な制御用途向けに設計基本的に無限な分解能 優れた回転寿命 高品質 頑丈な構造 コスト及びスペースの節約
Bourns 6639S-5-203 精密ポテンショメータは、20、000 Ω の抵抗を備え、精度と信頼性が重要な制御用途向けに設計基本的に無限な分解能 優れた回転寿命 高品質 頑丈な構造 コスト及びスペースの節約。

仕様●ポテンショメータタイプ:精密●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:1W●電気テーパー:精密●エレメント材料:導電性プラスチック●軸径:10.44 mm●許容差:±15 アズワン品番65-7044-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする