SUPER SASUKE 建築塗装用・養生用マスキングテープ SUPER SASUKE 和紙 カモ井加工紙 61961804

建築塗装用・養生用マスキングテープ SUPER SASUKE 和紙

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1パック(6巻)
注文コード
61961804
品番
SUPER SASUKE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥517

紫色の柔軟な基材の採用で見切りが取り易く、凹凸面にも貼り易いテープの巻き戻しがスムーズで快適な作業を実現耐候性、耐水性に優れた粘着剤で剥がしがスムーズで糊残りしにくいテープ背面への塗料密着’性が良くフレーキングしにくい直線性が良く、重ね貼りもしっかり出来る紙切れが良い

用途
建築塗装用、建築養生用
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
18
基材
和紙
主な用途
建築塗装用、建築養生用
特性
耐候性、耐水性
粘着剤
アクリル系
粘着力
2.18N/10mm
トラスコ品番
859-0991
テープ厚さ(mm)
0.09
伸び(%)
5.8
引張強度(N/15mm)
50.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※被着体、プライマーの種類によっては不適合である場合も考えられますので、問題のないことをご確認の上ご使用下さい。
※粗面用テープの平滑面への使用は、糊残り及び塗膜剥がれが発生するおそれがありますので、ご確認の上ご使用ください。
※建築用として開発されたテープです。肌に貼るなど用途以外には使用しないで下さい。
※テープは直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管して下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61961804SUPER SASUKE24912084GREAT SASUKESUPER SASUKE 建築用マスキングテープ GREAT SASUKE カモ井加工紙 24912084建築用マスキングテープ GREAT SASUKEカモ井加工紙1箱(6巻×10パック)
¥6,598
税込¥7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-16
用途: 各作業用
その他業種

モノタロウブランドですが、普通に使えて、他メーカーの商品との違いは特に感じません。拭き取りも問題なく、普段使いには十分です。価格も安いので、消耗品として交換しやすいのが良いと思います。特にこだわりがなければ、これで十分です。

対象商品 : 61961822
2022-09-28
用途: クロス貼のパテ処理時
建設業・工事業

まだ使用していませんが
触った感じだと良いですね(#^^#)
実際に使いやすければ
またリピ予定!

対象商品 : 61961795
2022-08-23
用途: 塗装作業の養生
こひら塗装 様(建設業・工事業)

テープ切れがなくとても使いやすい。のり残りが少ないと思います。

対象商品 : 61961795
2021-03-12
用途: 菓子製造時
製造業

機械を使用して菓子を製造するため、機械などにマスキングテープを貼り、数を数えています。

対象商品 : 61961838
2021-09-16
用途: 文字彫刻する前の過程で使用します。

以前から使用していたので、使い易くて金額も少しですが安いので良かったです。

1人が参考にしています
対象商品 : 61961786
2021-02-11
用途: コーキング
不動産業

量も多くとても使いやすかったです。また購入させていただきます。ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品 : 61961822
2019-12-02
用途: 塗装作業畤
建設業・工事業

色々なマスキングテープ試しました。今も試しています。今の所1番ですね。気に入ってます。

1人が参考にしています
対象商品 : 61961795
2019-07-26
用途: 塗装やシーリング時
建設業・工事業

モノタロウで購入するときはいつも使いやすいので
購入して使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする