SUPER SASUKE 建築塗装用・養生用マスキングテープ SUPER SASUKE 和紙 カモ井加工紙 61961822

 

SUPER SASUKE 建築塗装用・養生用マスキングテープ SUPER SASUKE 和紙 カモ井加工紙 61961822
SUPER SASUKE 建築塗装用・養生用マスキングテープ SUPER SASUKE 和紙 カモ井加工紙 61961822

建築塗装用・養生用マスキングテープ SUPER SASUKE 和紙

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1パック(5巻)
注文コード
61961822
品番
SUPER SASUKE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

紫色の柔軟な基材の採用で見切りが取り易く、凹凸面にも貼り易いテープの巻き戻しがスムーズで快適な作業を実現耐候性、耐水性に優れた粘着剤で剥がしがスムーズで糊残りしにくいテープ背面への塗料密着’性が良くフレーキングしにくい直線性が良く、重ね貼りもしっかり出来る紙切れが良い

用途
建築塗装用、建築養生用
テープ幅(mm)
24
テープ長さ(m)
18
基材
和紙
主な用途
建築塗装用、建築養生用
特性
耐候性、耐水性
粘着剤
アクリル系
粘着力
2.18N/10mm
トラスコ品番
859-0992
テープ厚さ(mm)
0.09
伸び(%)
5.8
引張強度(N/15mm)
50.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※被着体、プライマーの種類によっては不適合である場合も考えられますので、問題のないことをご確認の上ご使用下さい。
※粗面用テープの平滑面への使用は、糊残り及び塗膜剥がれが発生するおそれがありますので、ご確認の上ご使用ください。
※建築用として開発されたテープです。肌に貼るなど用途以外には使用しないで下さい。
※テープは直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管して下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61961822SUPER SASUKE24912109GREAT SASUKESUPER SASUKE 建築用マスキングテープ GREAT SASUKE カモ井加工紙 24912109建築用マスキングテープ GREAT SASUKEカモ井加工紙1箱(5巻×10パック)
¥7,198
税込¥7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-16
用途: 各作業用
その他業種

モノタロウブランドですが、普通に使えて、他メーカーの商品との違いは特に感じません。拭き取りも問題なく、普段使いには十分です。価格も安いので、消耗品として交換しやすいのが良いと思います。特にこだわりがなければ、これで十分です。

対象商品 : 61961822
2022-09-28
用途: クロス貼のパテ処理時
建設業・工事業

まだ使用していませんが
触った感じだと良いですね(#^^#)
実際に使いやすければ
またリピ予定!

対象商品 : 61961795
2022-08-23
用途: 塗装作業の養生
こひら塗装 様(建設業・工事業)

テープ切れがなくとても使いやすい。のり残りが少ないと思います。

対象商品 : 61961795
2021-03-12
用途: 菓子製造時
製造業

機械を使用して菓子を製造するため、機械などにマスキングテープを貼り、数を数えています。

対象商品 : 61961838
2021-09-16
用途: 文字彫刻する前の過程で使用します。

以前から使用していたので、使い易くて金額も少しですが安いので良かったです。

1人が参考にしています
対象商品 : 61961786
2021-02-11
用途: コーキング
不動産業

量も多くとても使いやすかったです。また購入させていただきます。ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品 : 61961822
2019-12-02
用途: 塗装作業畤
建設業・工事業

色々なマスキングテープ試しました。今も試しています。今の所1番ですね。気に入ってます。

1人が参考にしています
対象商品 : 61961795
2019-07-26
用途: 塗装やシーリング時
建設業・工事業

モノタロウで購入するときはいつも使いやすいので
購入して使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする