安立計器
安立計器の 加熱・冷却・クーラーボックス
安立計器の 温度/湿度管理機器
静止表面用温度センサ A形シリーズ Φ12mm ストレート 300mm Eタイプ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61961928
品番
A-311E-03-1-TC1-ANP
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
仕様
●ヘッドサイズ:Φ12mm●ガード材質と接触板のコーティング:テフロンガード(低温用・接地)●パイプ形状と接触板の向き:ストレート●熱電対の種類:Eタイプ●パイプの長さ(mm):300●グリップの有無:グリップあり●コードの種類:標準コード●コードの長さ(m):1●プラグ形状:ミニプラグ(熱電対同種金属)
アズワン品番
65-3543-07