春日電機(静電気対策)
春日電機(静電気対策)の 静電気対策用品
春日電機(静電気対策)の 除電ブラシ
静電気帯電防止剤 イオライザー液
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
61961937
品番
#3001L
参考基準価格(税別)
¥36,700
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
透明度に優れ、乾燥が早くて使いやすいです。
表面への付着力・耐摩耗性・帯電防止に優れています。
仕様
●容量:18L●表面抵抗値:1×10^10Ω程度●主成分:ノニオン系界面活性剤、IPA変性アルコール溶剤●使用ガス:LPG●消防法:危険物 第4類引火性液体、アルコール類、危険等級U●※工業用製品です。
アズワン品番
65-6899-96
注意
●※工業用製品です。