C320C125K5N5TA91707301 積層セラミックコンデンサ MLCC 1.2μF 50V dc 1セット 2500個入 KEMET 61962384

積層セラミックコンデンサ MLCC 1.2μF 50V dc 1セット 2500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2500個)注文コード61962384品番C320C125K5N5TA91707301
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:1.2μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●温度特性:X8L●許容差:0.1アズワン品番65-7078-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする