※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSシューズ8R地下 JSシューズ8R 日進ゴム 61962967 JSシューズ8R地下 JSシューズ8R 日進ゴム 61962967 JSシューズ8R地下 JSシューズ8R 日進ゴム 61962967 JSシューズ8R地下 JSシューズ8R 日進ゴム 61962967

JSシューズ8R

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 61962967 品番 JSシューズ8R地下
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

大馳8枚のスパイク地下たび。
特殊独立ピンを採用しており、地面をとらえる力が強い!
糊高なので園芸、水回りなど泥がつく作業時にも最適!
フィット感のある履き心地。

サイズ(cm)24.5 足幅3E 形状ハイカット 種類作業靴 材質(アッパー)綿 材質(ソール)ゴム底 標準質量(g/片足)約410(26cm) 靴タイプ足袋

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61963028
2017-10-04
用途:
渓流釣り
電気・ガス・熱供給・水道業

色々なメーカーからスパイク地下足袋が出されていますが日進スパイク地下足袋はピンが一か所から2本出ているので全てにおいて食いつきが良く一度使うとやめられません。この中に先割れウエットロングソックス、インナーは5本指ソックスをはいています。沢の中でも靴以外は濡れません。
車に戻るまで履き替えなしで全てこなします。ピンの減りが少し早いかも。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする