#5000 ハイパーV#5000 厨房シューズ 日進ゴム 作業靴 スニーカー 61963554

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#5000 ハイパーV#5000 厨房シューズ 日進ゴム 61963554 #5000 ハイパーV#5000 厨房シューズ 日進ゴム 61963554 #5000 ハイパーV#5000 厨房シューズ 日進ゴム 61963554

ハイパーV#5000 厨房シューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)22.5 注文コード61963554 品番#5000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

耐油耐滑クッション性に優れたHyperVソール搭載の厨房シューズ。
高い耐滑性能があり、水や油など滑りやすい場所での作業で効果を発揮!
足入れはゆったりで履きやすい。インソールは、通気穴付きムレにくい!
軽量設計で長時間作業の疲れを軽減します。

サイズ(cm)22.5 ピンク 足幅3E 形状ローカット 種類作業靴 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)ゴム底 標準質量(g/片足)約265(26.0) 機能ハイパーVソール(耐滑・耐油) 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする