曜日別特売
04025U100FAT2A 積層セラミックコンデンサ MLCC 10pF 50V dc 0402 1005M 1袋 100個入 京セラ 61963870

積層セラミックコンデンサ MLCC 10pF 50V dc 0402 1005M 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード61963870品番04025U100FAT2A
参考基準価格(税別)¥2,230販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

AVX 0805 COG (NPO)誘電体MLCCコンデンサ
このAVX COG (NPO) MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 → +125℃の範囲では±0.3 %未満です。動作時の温度範囲: 55 → +125 oC
AVX 0805 COG (NPO)誘電体MLCCコンデンサ。このAVX COG (NPO) MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 → +125℃の範囲では±0.3 %未満です。動作時の温度範囲: 55 → +125 oC。

仕様●静電容量:10pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0 (C0G)超低 ESR●許容差:±1%●寸法:1 x 0.5 x 0.55mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.55mm●シリーズ:U●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6930-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする