※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#5100 ハイパーV#5100 JSAA A種認定 先芯入り厨房シューズ 日進ゴム 61963877 #5100 ハイパーV#5100 JSAA A種認定 先芯入り厨房シューズ 日進ゴム 61963877 #5100 ハイパーV#5100 JSAA A種認定 先芯入り厨房シューズ 日進ゴム 61963877 #5100 ハイパーV#5100 JSAA A種認定 先芯入り厨房シューズ 日進ゴム 61963877

ハイパーV#5100 JSAA A種認定 先芯入り厨房シューズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 61963877 品番 #5100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

耐油耐滑クッション性に優れたHyperVソール搭載のJSAA A種適合の先芯入り厨房シューズ。
高い耐滑性能があり、水や油など滑りやすい場所での作業で効果を発揮!
足入れはゆったりで履きやすい。インソールは、通気穴付きムレにくい!
軽量設計で長時間作業の疲れを軽減します。

機能
ハイパーVソール(耐滑・耐油)
JSAA A種 適合
サイズ(cm)22.5 足幅3E 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)ゴム底 標準質量(g/片足)約340(26.0) 材質(先芯)樹脂 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする