曜日別特売
金メッキ(096038) ハンドルリテーナー ABU用 12.5mm Avail(アベイル) 61964029

ハンドルリテーナー ABU用 12.5mm

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個金メッキ注文コード61964029品番金メッキ(096038)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ABU 4000~6000番シリーズ、モラムSXシリーズなどで利用可能なリテーナーです。
ハンドルナットの中心と、リテーナーを固定するビス穴の中心間距離が12.5mmになります。
一部オールドのABUでは、4000番台、5000番台のリールでも10mmのリテーナーを採用している機種がございます。ご注意下さい。
色合わせが出来るように、各色をラインナップしました。 スプール、ハンドル、リテーナーなどと共に、カラーコーディネイト可能です。

適合【リール】ABU4000~6000シリーズ ABU モラムSXシリーズ、など多数ご購入前に、サイズをご確認下さい。材質アルミ合金寸法(mm)使用可能ナットサイズ:対辺10 ナットと固定用穴のピッチ:12.5金メッキ質量(g)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする