適合機種Ambassadeur 5000/5000D ※ボールベアリング仕様のスプールは、5000Cには適合しません ※ウルトラキャストモデル、パーミングモデルは取り付け不可材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス色ブラック質量(g)Microcast Spool AMB5030R:約16.0 Microcast Spool AMB5050R:約16.6溝深さ(mm)Microcast Spool AMB5030R:3.0 Microcast Spool AMB5050R:5.0糸巻量Microcast Spool AMB5030R:ナイロン3.0号(12lb) -75m Microcast Spool AMB5050R:ナイロン4.0号(16lb)- 70m