※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#4200 ハイパーV#4200 フード付き衛生長靴 日進ゴム 61964184 #4200 ハイパーV#4200 フード付き衛生長靴 日進ゴム 61964184 #4200 ハイパーV#4200 フード付き衛生長靴 日進ゴム 61964184 #4200 ハイパーV#4200 フード付き衛生長靴 日進ゴム 61964184

ハイパーV#4200 フード付き衛生長靴

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 61964184 品番 #4200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

耐油耐滑に優れたHyperVソール搭載のカバー付衛生長靴。
高い耐滑性能があり、水や油など滑りやすい場所での作業で効果を発揮!
厨房や食品加工工場に最適な作業安全性と快適性を追求したモデル。
レディースサイズ対応。

サイズ(cm)23 足幅3E 形状ハイカット 種類作業靴 材質(アッパー)塩化ビニール・合成皮革 材質(ソール)ゴム底 標準質量(g/片足)約800(26) 機能ハイパーVソール(耐滑・耐油) 高さ(cm)約40.0 履口回り(cm)約38.0 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする