曜日別特売
0402YC123KAT2A 積層セラミックコンデンサ MLCC 12nF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 京セラ 61964265

積層セラミックコンデンサ MLCC 12nF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10000個)注文コード61964265品番0402YC123KAT2A
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサ
AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。
特長 / 利点
静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125℃) 「温度安定」コンデンサ製品。
用途
静電容量が変化する幅広い産業
AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサ。AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。特長 / 利点。静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125℃) 「温度安定」コンデンサ製品。用途。静電容量が変化する幅広い産業用途で使用可能。

仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:12nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7090-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする