適合機種オールドAmbassadeur 1000/1000C 純正スプール品番:970212または975351 ブロンズブッシングモデルのアンバサダー1000、 ボールベアリングモデルの1000Cのどちらも適合します材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス色ブラック質量(g)Microcast Spool AMB1030R:約12.4 Microcast Spool AMB1050R:約12.9溝深さ(mm)Microcast Spool AMB1030R:3.0 Microcast Spool AMB1050R:5.0糸巻量Microcast Spool AMB1030R:ナイロン2.5号(10lb) -50m Microcast Spool AMB1050R:ナイロン4.0号(16lb) -50m