※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#950 #950 たびぐつガード 日進ゴム 61964884 #950 #950 たびぐつガード 日進ゴム 61964884 #950 #950 たびぐつガード 日進ゴム 61964884

#950 たびぐつガード

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 61964884 品番 #950
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

つま先プラ先芯入りのたびぐつタイプの作業靴。
ホールドベルトで足元をがっちり固定。

サイズ(cm)24 足幅3E 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)綿 材質(ソール)ゴム底 標準質量(g/片足)約320(26cm) 材質(先芯)プラスチック 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプたびぐつ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61964954
2020-07-29
用途:
日常の作業靴として使用。
アートすばる 様

普段の作業靴として、重宝しています。出来ましたら、4Lサイズを販売してください。

1人が参考にしています
対象商品:
61964997
2019-12-09
用途:
塗装作業時に使用
建設業・工事業

マジックテープになってるので脱げにくく気持ちよくはいています。
裏も滑りにくいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする