ブラック(101015) 丸型ドラグ Ambassadeur 2500C用 Avail(アベイル) 61964975

丸型ドラグ Ambassadeur 2500C用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ブラック注文コード61964975品番ブラック(101015)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ABUアンバサダー2500C系モデル専用のオリジナルドラグです。
1500C~3500C等の多くのモデルに適合致します。
すっきりしたシェイプでリールの表情が驚くほど変わります。
アルミの切削品なので純正部品と交換して軽量化を図ることもできます。

適合機種ABU アンバサダー 1500C/1500CI/1500C IAR/1500CAリミテッド/1500CDL/1600C/1601C/150PLUS/2500C/2500CI/2500C IAR/2500CSロケット/2500CDL/2501C/2600C/2600Cエリート/2601C/2601Cエリート/3500C IAR/3500CSロケット/3500CAリミテッド モラムSX HiSpeed、モラムSX MAG/3500C(非IAR)は不適合となります。※右巻・左巻を間違えぬようご購入下さい。材質ジュラルミン(アルミ合金)ブラック質量(g)3.5タイプ寸法(直径Φ×厚さ)(mm)22.0×7.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする