曜日別特売
CK05BX222K 積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2nF 100V dc 1袋 1000個入 京セラ 61965358

積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2nF 100V dc 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)注文コード61965358品番CK05BX222K
参考基準価格(税別)¥179,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

CKシリーズ
AVX CKシリーズのラジアルリードコンデンサを使用すると、それぞれの用途に業界標準モデルを導入することができます。 さまざまな電圧、静電容量、及び許容差のモデルが用意されています。 どのセラミックモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
CKシリーズ。AVX CKシリーズのラジアルリードコンデンサを使用すると、それぞれの用途に業界標準モデルを導入することができます。 さまざまな電圧、静電容量、及び許容差のモデルが用意されています。 どのセラミックモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。

仕様●静電容量:2.2nF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4.83 x 2.29 x 4.83mm●長さ:4.83mm●奥行き:2.29mm●高さ:4.83mm●シリーズ:CK●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7198-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする