※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4Rスパイク地下 JSシューズ 4R 大馳4枚スパイク足袋 日進ゴム 61965374 4Rスパイク地下 JSシューズ 4R 大馳4枚スパイク足袋 日進ゴム 61965374 4Rスパイク地下 JSシューズ 4R 大馳4枚スパイク足袋 日進ゴム 61965374 4Rスパイク地下 JSシューズ 4R 大馳4枚スパイク足袋 日進ゴム 61965374

JSシューズ 4R 大馳4枚スパイク足袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 61965374 品番 4Rスパイク地下
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

大馳4枚のスパイク地下たび。
特殊独立ピンを採用しており、地面をとらえる力が強い!
糊高なので園芸、水回りなど泥がつく作業時にも最適!
フィット感のある履き心地。
レディースサイズ対応。

サイズ(cm)22.5 足幅3E 形状ミドルカット 種類作業靴 材質(アッパー)綿 材質(ソール)ゴム底 標準質量(g/片足)約400(26cm) ハゼ(枚)4 靴タイプ足袋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする