曜日別特売
右 クロム(102005) スタードラグ ショート丸爪 ABU用 Avail(アベイル) 61966041

スタードラグ ショート丸爪 ABU用

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個クロム注文コード61966041品番右 クロム(102005)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ABUアンバサダー用スタードラグのショートバージョンでティアドロップ型です。
オールドアンバサダーのようなレトロなシルエットを再現したり、流向けベイトロッドのようなコンパクトタックルにも似合います。
アルミの切削品なので純正部品と交換して軽量化を図ることもできます。

適合機種1500C~6500C(現行のアンバサダーS等、未確認の機種もあります) モラムSX HiSpeed、モラムSX MAG(SX IVCB、SX UltraMAG、ZXは不適合)等々 ※一部取り付けできない機種もございます。材質ジュラルミンクロム質量(g)3.7アーム長さ(mm)ドラグ中心から20.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする