京セラ
積層セラミックコンデンサ MLCC 220pF 200V dc 1袋 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
注文コード
61966076
品番
SR212A221JAR
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
SRシリーズ
C0G誘電体 均一なコーティング
SRシリーズ。C0G誘電体 均一なコーティング。
仕様
●静電容量:220pF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:5.08 x 3.175 x 5.08mm●長さ:5.08mm●奥行き:3.18mm●高さ:5.08mm●シリーズ:SR●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番
65-7194-67