曜日別特売
右 金メッキ(102012) スタードラグ ショート丸爪 ABU用 Avail(アベイル) 61966077

スタードラグ ショート丸爪 ABU用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個金メッキ注文コード61966077品番右 金メッキ(102012)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ABUアンバサダー用スタードラグのショートバージョンでティアドロップ型です。
オールドアンバサダーのようなレトロなシルエットを再現したり、流向けベイトロッドのようなコンパクトタックルにも似合います。
アルミの切削品なので純正部品と交換して軽量化を図ることもできます。

適合機種1500C~6500C(現行のアンバサダーS等、未確認の機種もあります) モラムSX HiSpeed、モラムSX MAG(SX IVCB、SX UltraMAG、ZXは不適合)等々 ※一部取り付けできない機種もございます。材質ジュラルミン金メッキ質量(g)3.7アーム長さ(mm)ドラグ中心から20.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする