※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日進ゴム
日進ゴムの 靴関連用品
日進ゴムの インソール
日進ゴムの その他インソール
NF-01 ニッシンフレックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
61966582
品番
NF-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
屈曲する踏抜き防止インソール。
貫通荷重1.100Nをクリアする踏抜耐性を持つ!
インソール本体にカットラインがあるため、サイズカットも楽々!
足幅
3E
色
白
材質
ポリエステル
サイズ
フリー
標準質量(g/片足)
約60