ピーピースカット

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1kg) 注文コード 61966634 品番 W424
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

流し場、浴場、洗面所などの排水管の詰まり・悪臭を予防する、液状のパイプクリーナーです。日常の定期的な使用によって排水管のトラブルを未然に防ぐと同時に除菌・消臭効果も備え、大変衛生的です。粘性をアップさせて汚れに対する付着力がよくなり、効果的に作用します。医薬用外劇物にも指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。防錆剤配合。大便器・洋式トイレへの使用には適してしておりません。
※2025年10月より容器が一部変更になります。商品の仕様や内容量に変更はございませんのでご了承いただけますと幸いです。

液性アルカリ性 使用量125g/1回 用途台所、洗面所、浴室などの排水管詰りの原因となる油脂・タンパク質汚れ除去 種別液体 アズワン品番64-1136-81 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※取扱い時はゴム手袋やメガネを着用し、薬液が皮膚や目に付着しないように注意してください。アルミ製品は腐蝕しますので、ご使用にならないでください。

商品説明動画

ピーピースカット紹介画像
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:390

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-19
用途:
仕事場で
株式会社山岸 様 (サービス業)

使いやすいです。効果はよくわかりませんが、納期も早くて助かりました。

対象商品:
61966634
2024-06-04
用途:
炊事場から下水道までの配管掃除
製造業

定期的に使用することで詰まり匂いが改善された。特に夏場

対象商品:
61966634
2023-07-15
用途:
排水管の清掃
大野歯科医院 様

排水管のぬめりが一発で綺麗になります。とてもいいです。

対象商品:
61966634
2021-09-07
用途:
排水詰まり予防
その他業種

家庭台所の排水詰まり解消させて、予防の為購入しました。月イチは予防のために使用したいですね。パイプに直接注ぐので簡単です。

1人が参考にしています
対象商品:
74522604
2021-09-27
用途:
流し台などの軽微な詰まり抜き用として使用しています。
株式会社昭栄設備 様 (建設業・工事業)

あまり強力でないので沢山使用してしてしまいす。計量できるよう目印があるといいですね

対象商品:
61966634
2021-03-21
用途:
下水回りの掃除に
卸売・小売業

定期的な掃除用として使用しています。他社さんの方が落ちがよいような気がしますが、定期用としてはいいかな?と思っています。

対象商品:
74522604
2020-07-18
用途:
洗濯機の排水溝に
サービス業

大量に流した後に少し置いて、熱いお湯を流すと中で固まっていたものが溶けてとてもよく流れる様になる気がします!

対象商品:
61966634
2023-09-12
用途:
トイレ掃除
製造業

男子トイレの異臭が酷く、試しに購入。一晩放置して流したら流れは良くなったが、異臭がトイレ中に広がり、臭いが無くなるまで一週間かかった。
ただ、臭いは弊社の掃除が行き届いていなかったのが原因だと思っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする