曜日別特売
FG26C0G2A333JNT00 積層セラミックコンデンサ MLCC 33nF 100V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK 61967056

積層セラミックコンデンサ MLCC 33nF 100V dc ラジアル 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード61967056品番FG26C0G2A333JNT00
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様●静電容量:33nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:5.5 x 6 x 3.5mm●長さ:5.5mm●奥行き:3.5mm●高さ:6mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7005-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする