曜日別特売
ガンメタ(091019) メカニカルブレーキノブ Ambassadeur 2500C用 Avail(アベイル) 61967197

メカニカルブレーキノブ Ambassadeur 2500C用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61967197品番ガンメタ(091019)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

アベイルオリジナルのABU アンバサダー2500C用メカニカルブレーキノブです。
スプール、リテーナー、ハンドルナット、ノブキャップなどと共にカラーコーディネイトが可能です。
また、交換することで重量が1.8g軽くなります。
アンバサダー2500C以外にも、1500Cや1600C、2600Cや3500Cなどにも対応します。

適合【リール】ABU アンバサダー 150PLUS/1500C/1600C/1601C/2500C/2501C/2600C/2601C/3500C/※1500CAリミテッド、3500CAリミテッドは不適合。 アンバサダーライト オールドアンバサダー 5000/5000C/5500Cのスプールキャップ(ハンドル側のメカニカルブレーキノブ)など材質アルミ合金高さ(mm)約8.0質量(g)1.1(純正品:2.9深さ(mm)約6.9(内部の段の外側の深さです)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする