SR211A471JAR 積層セラミックコンデンサ MLCC 470pF 100V dc 1袋 1000個入 京セラ 61967790

積層セラミックコンデンサ MLCC 470pF 100V dc 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)注文コード61967790品番SR211A471JAR
参考基準価格(税別)¥36,200販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

SRシリーズ
C0G誘電体 均一なコーティング
SRシリーズ。C0G誘電体 均一なコーティング。

仕様●静電容量:470pF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:5.08 x 3.175 x 5.08mm●長さ:5.08mm●奥行き:3.18mm●高さ:5.08mm●シリーズ:SR●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7193-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする