積層チップインダクタ 1 nH 470mA 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード61968946 品番7447820010
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲: -55 → +125℃ インダクタンスは温度範囲にわたって非常に安定しています 推奨はんだプロファイル。

仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:1 nH●最大直流電流:470mA●許容差:5%●最大直流抵抗:110mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:1GHz●最小品質ファクター:4 アズワン品番65-6976-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする