画像メイン

difunc バレーボールTシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61968990 品番 DT001
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ディファンクのシンプルなロゴで着やすい!吸汗・速乾性バツグンのスポーツTシャツです。
1. D&Mの機能性バレーボールアイテムシリーズのdifunc(ディファンク)のロゴをプリント!
2.Tシャツの素材は吸汗・速乾性の高いメッシュ素材なので、汗をかいても快適な着用感が持続します。
素材の厚さも4.4オンスの適度な厚みになっているので、タフに着用と洗濯を繰り返してもヘタりにくくなっています。
3. 素材はポリエステルを使用。軽量かつ高耐久性、色落ちも少ないので発色の良い状態が長続きします。

【ロゴ】ホワイト サイズM 肩幅(cm)46 袖丈(cm)21 素材ポリエステル 身幅(cm)50 ボディーカラーブラック 身丈(cm)68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする