積層チップインダクタ 1 μH 3.7A 1セット 3000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード61968998 品番1277AS-H-1R0M=P2
参考基準価格(税別)¥103,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:3.7A●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●長さ:3.2mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE322512C●コア材料:合金●インダクタ構造:多層 アズワン品番65-7023-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする