MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 受動部品
MURATA(村田製作所)の インダクタ(コイル)
積層チップインダクタ 1 μH 3.8A 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
61969007
品番
DFE252012PD-1R0M=P2
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:3.8A●パッケージ/ケース:1008●長さ:2.5mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE252012P_D●コア材料:合金●インダクタ構造:多層
アズワン品番
65-7023-32