画像メイン

D838 セパレートワイドニー D&M 61969051 D838 セパレートワイドニー D&M 61969051 D838 セパレートワイドニー D&M 61969051 D838 セパレートワイドニー D&M 61969051 D838 セパレートワイドニー D&M 61969051

セパレートワイドニー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61969051 品番 D838
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

6分割された厚さ10mmの衝撃吸収パッドだから膝の動きを邪魔しない!
伸縮性と装着感に優れたひざサポーター
▼バレーボール用 セパレートワイド ニーパッド ひざサポーターの特長
6分割された厚さ10mmの衝撃吸収パッドを使用
1.あらゆる動きにストレスなく対応する全方向サポートパッドがプレー時の膝をサポートします。
2.6分割された厚さ10mmの衝撃吸収パッドが高い屈曲・可動性を保ち、膝の動きを邪魔しません。
3.ひざ裏の一部が薄編み仕様になっているため、通気性が高くムレにくくなっています。
4.耐熱繊維を使用しているため床との摩擦熱による穴あきを広範囲で抑えます。
5.2色、3サイズの豊富なバリエーションから選べます。

用途
こんな方におすすめ
・バレーやバスケット、スノーボードやフットサルなど激しいスポーツのけが予防にご使用ください。
・庭のお手入れや掃除などの家事、日曜大工などの作業時にもお使いいただけます。
・ひざを床につく動作の多い作業時(着物の着付け、介護・看護など)にご使用ください。
その他
30度を限度に、手洗いをしてください。
汚れた場合は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯で手洗いしてください。
ドライクリーニングや乾燥機、脱水機、漂白剤などの使用は避けてください。
※洗濯後は陰干しし、十分乾燥させてください。
ホワイト 丈(cm)22.5 装着方法ひざのお皿を包み込むようにパッドの位置を合わせて着用してください。 素材ポリエステル・レーヨン ひざ周り(cm)【L】36〜42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする