D738 セパレートサイドエルボー D&M 61969087

画像メイン

D738 セパレートサイドエルボー D&M 61969087
D738 セパレートサイドエルボー D&M 61969087
D738 セパレートサイドエルボー D&M 61969087
D738 セパレートサイドエルボー D&M 61969087
D738 セパレートサイドエルボー D&M 61969087
D738 セパレートサイドエルボー D&M 61969087
D738 セパレートサイドエルボー D&M 61969087

セパレートサイドエルボー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード61969087品番D738
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

5分割された厚さ10mmの衝撃吸収パッドだから肘の動きを邪魔しない!
伸縮性と装着感に優れたひじサポーター
▼バレーボール用 セパレートサイド エルボーパッド ひじサポーターの特長
5分割された厚さ10mmの衝撃吸収パッドを使用
1.あらゆる動きにストレスなく対応する全方向サポートパッドがプレー時の肘をサポートします。
2.5分割された厚さ10mmの衝撃吸収パッドが高い屈曲・可動性を保ち、肘の動きを邪魔しません。
3.ひじの内側の一部が薄編み仕様になっているため、通気性が高くムレにくくなっています。
4.耐熱繊維を使用しているため床との摩擦熱による穴あきを広範囲で抑えます。

用途
こんな方におすすめ
・バレーやバスケット、スノーボードやフットサルなど激しいスポーツのけが予防にご使用ください。
・庭のお手入れや掃除などの家事、日曜大工などの作業時にもお使いいただけます。
・ひじをつく動作の多い作業時(軽作業、介護・看護など)にご使用ください。
その他30度を限度に、手洗いをしてください。汚れた場合は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯で手洗いしてください。ドライクリーニングや乾燥機、脱水機、漂白剤などの使用は避けてください。※洗濯後は陰干しし、十分乾燥させてください。ブラック丈(cm)15装着方法肘頭を包み込むようにパッドの位置を合わせて着用してください。素材ポリエステルひじ周り(cm)【フリーサイズ】24~28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする