積層チップインダクタ 1.5 nH 300mA 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:1.5 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:100mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:8GHz●最小品質ファクター:8 注文コード61969120 品番7447840015
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:1.5 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:100mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:8GHz●最小品質ファクター:8 アズワン品番65-6978-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする