画像メイン

111830 バレーボール手のひらサポーター D&M 61969157 111830 バレーボール手のひらサポーター D&M 61969157 111830 バレーボール手のひらサポーター D&M 61969157 111830 バレーボール手のひらサポーター D&M 61969157

バレーボール手のひらサポーター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード61969157 品番111830
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

手のひらへの衝撃と摩擦によるトラブルから守る
▼手のひらサポーターの特長
(1) 高耐久性:フライングレシーブやパンケーキなどで生じる床との摩擦に強く溶けにくさを実現します。
(2) 衝撃吸収性:激しい動きによる手の痛みやケガを保護します。
(3) 皮膚の保護(乾燥防止):油抜けによる手のカサカサ感を抑制します 手のひら用中圧迫サポーター#321を元に、バレーボールにおける製品特性を付与したバレーボール専用手のひらサポーター

用途
こんな方におすすめ
・手の平への痛みケガにお悩みの方
その他30度を限度に、手洗いをしてください。汚れた場合は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯で手洗いしてください。ドライクリーニングや乾燥機、脱水機、漂白剤などの使用は避けてください。※洗濯後は陰干しし、十分乾燥させてください。 ブラック サイズ(cm)【指の付け根周囲】17〜21 ※左右兼用 個装1ケ 丈(cm)17 素材【本体】ポリノジック・ポリエステル・ポリウレタン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手・腕用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする