837 ニーパッド 25mm厚パッド D&M 61969191

画像メイン

ニーパッド 25mm厚パッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ひざ周り(cm)【L】36~42
内容量1個注文コード61969191品番837
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

25mm厚型パッドでひざをがっちりガード!
安心してプレーに集中できるロングセラーのパッド付ひざサポーター
▼バレーボール用ひざサポーターの特長
バレーボールといえばこちら!初心者の方はもちろん、ベテランの方からも長く愛されているロングセラー商品です。
(1) 安心感のある25mmの厚型パッドでひざをしっかりガードします。
(2) 型崩れしにくい立体成型でひざにぴったりフィットします。
(3) パッドは適度な柔らかさがあり、ひざへの衝撃を和らげるクッション性は抜群です。
(4) 少し厚みのあるしっかりとした生地なので、繰り返しの使用にも耐える強さがあります。

用途
こんな方におすすめ
・バレーやバスケット、ドッジボール、ダンスなどスポーツ時のけが予防にご使用ください。
・けが治癒後や術後の患部保護、ひざを床につく動作の多い作業時にもお使いいただけます。
その他30度を限度に、手洗いをしてください。汚れた場合は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯で手洗いしてください。ドライクリーニングや乾燥機、脱水機、漂白剤などの使用は避けてください。※洗濯後は陰干しし、十分乾燥させてください。ホワイト個装1ケ丈(cm)22.5装着方法ひざのお皿を包み込むようにパッドの位置を合わせて着用してください。素材レーヨン・ポリエステル・綿・テンセル・ナイロン・ポリウレタン・天然ゴム使用ひざ周り(cm)【L】36~42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする