ディープホールシャープペンシル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード61969209 品番AMK1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,530
販売価格(税別)
2,300

建設、現場などのプロフェッショナル用に設計されDIYにも最適な、TRACER ディープホールシャープペンシル&替芯のセット。
最長で、径3mmの穴で100mm、径6mmの穴で145mmまでの深さをマーキングでき、小さな隙間やドリル穴へマーキングするのに最適。
ペンシルホルスターに内蔵のシャープナーで芯先をシャープに保てる。
ペンシル本体、ペンシルホルスター両方にフック付属で持ち運び、作業時を快適に。
120mm芯ブラック(2B)6本が付属。
現場作業専用にデザインされた替芯ホルスターケースが芯を最大限保護。
収納に便利なフック付き替芯ホルスターケース。

用途セラミック、プラスチック、木材、金属などのマーキングに。 材質プラスチック・メタル ブラック/グリーン 芯径(mm)2.8 本体サイズ(mm)全長:約152(ホルスター装着時:長さ約164) 芯長さ(mm)120

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする