商品画像

ほぼのりふせん

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 模様(004) 注文コード61969261 品番1371-0600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥768
販売価格(税別)
698
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

1角だけ糊がついていない、ほぼ全面が糊の付箋。
・通常のふせんと比べて、大幅に糊面積アップ!
・ピタッとくっつき、なのに剥がしやすい。
・ノートや手帳に馴染みやすいシンプルなデザインです。
・大中小の3サイズ×各20積層、総枚数はたっぷり60枚入り。

仕様ほぼ全面糊 種別ふせん 質量(g)10 内容1セット60枚入(大中小各20枚入) 模様(004) サイズ(mm)(大)70×35、(中)39×20、(小)28×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする