BOURNS
積層チップインダクタ 1000 μH 90A 1セット 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
注文コード
61969454
品番
CC453232A-102KL
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:1000 μH●最大直流電流:90A●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:40Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2MHz●最小品質ファクター:20
アズワン品番
65-6962-11