WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 受動部品
WURTH ELEKTRONIKの インダクタ(コイル)
積層チップインダクタ 15 nH 300mA 1セット 4000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4000個)
注文コード
61969619
品番
7447860115
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:15 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:320mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:2.3GHz●最小品質ファクター:12
アズワン品番
65-6978-82