WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 受動部品
WURTH ELEKTRONIKの インダクタ(コイル)
積層チップインダクタ 18 nH 170mA 1セット 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
61969759
品番
7447820118
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:18 nH●最大直流電流:170mA●許容差:5%●最大直流抵抗:810mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:2.1GHz●最小品質ファクター:4
アズワン品番
65-7112-45