WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 受動部品
WURTH ELEKTRONIKの インダクタ(コイル)
積層チップインダクタ 18 nH 300mA 1セット 10000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10000個)
注文コード
61969777
品番
7447840118
参考基準価格(税別)
¥42,600
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:18 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:510mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:2.1GHz●最小品質ファクター:8
アズワン品番
65-6980-95